Trekker 2-armig 200x200 mm

Artikelnummer: 1464981
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1464981
EAN/GTIN 4036976111132
Nummer fabrikant 1464981
L-nummer L60160 5988

Omschrijving

Omschrijving:

de beproefde serie voor het prijsbewust lostrekken van lagers

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 22 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 7,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 22 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP1
  • Breedte over vlakken [mm: 22 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 200 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 200 mm
  • Spindeldraadmaat: G 1/2 x 282
  • Trekkracht (max.) [t]: 5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • haakuiteinde met gleuf: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen