Servisní pracovní kalhoty strečové C44

Č. pol.: 145918454599C44
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 145918454599C44
EAN/GTIN 7330509645956
Číslo výrobcu 145918454599C44

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, hladký, 166 g/m²

Zpracování
Podšívka s možností rozšíření ve spodní části

Kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsy v zadní části
Vložené kapsy
Kapsy na nohavicích s vl, zipem, kapsou na tužky a kapsou na nůž

Funkční vlastnosti
Předsazená kolena
Stretch panel v rozkroku, na kolenou a vzadu

Detaily
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase
Kovový knoflík krytý gumou

Popis:

  • Moderní služební kalhoty z lehkého, ale odolného materiálu s rychleschnoucími vlastnostmi - díky tomu jsou kalhoty ideální pro práci v interiéru, nebo venku v teplém počasí
  • Model má užší střih a předtvarovaná kolena pro větší pohodlí
  • Pro optimální schopnost pohybu, mají kalhoty strečové panely na pečlivě vybraných místech, jako je spodní část, kolena a v rozkroku
  • Kalhoty mají kapsu na pero a nůž přizpůsobenou pro praváky i leváky, kapsu na nohavici s vnitřní kapsou ze síťoviny na mobilní telefon a také možnost prodloužení na lemu nohavice