Pantaloni service stretch C44

Codice art.: 145918454599C44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore olivgrün / schwarz
Taglia DE 44
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145918454599C44
EAN / GTIN 7330509645956
Codice del produttore 145918454599C44

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, tinta unita, 166g/m²
Finitura
Estensione sul fondo

Tasche
Tasca interna per telefono
Tasche sul retro
Tasche interne
Tasche sulle gambe con soffietto, zip, taschino portapenne e portacoltelli

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Pannello elasticizzato nel cavallo, sul ginocchio e sul retro
Dettagli
Porta zip in plastica
Anello a D nel girovita
Bottone in metallo ricoperto di gomma

Descrizione:

  • Moderno pantalone di servizio in materiale leggero ma resistente, con caratteristiche di asciugatura rapida, che lo rende ideale per il lavoro al chiuso o all'aperto con tempo caldo
  • Il modello ha una vestibilità più stretta e ginocchia precurvate per un maggiore comfort
  • Per una capacità di movimento ottimale, i pantaloni sono dotati di pannelli elasticizzati in punti accuratamente selezionati, come il fondo, le ginocchia e il cavallo
  • I pantaloni sono dotati di una tasca per penne e coltelli adatta a destrorsi e mancini, di una tasca sulla gamba con una tasca interna in rete per il telefono cellulare, nonché dell'opzione di estensione sul fondo della gamba