Pantaloni de lucru stretch C44

Cod articol: 145918454599C44
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea olivgrün / schwarz
Mărime DE 44
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 145918454599C44
EAN / GTIN 7330509645956
Număr producător 145918454599C44

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, uni, 166g/m²

Finisaj
Dispozitiv de extensie în partea de jos

Buzunare
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare la spate
Buzunare interioare
Buzunare cu burduf la picioare, fermoar, buzunar pentru pixuri și buzunar pentru cuțite

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Panou de întindere în zona între picioare, pe genunchi și la spate

Detalii
Inchidere cu fermoar din plastic
Buclă în D în talie
Butoane metalice acoperite cu cauciuc

Descriere:

  • Pantaloni de serviciu moderni dintr-un material ușor, dar durabil, cu caracteristici de uscare rapidă - ceea ce face ca pantalonii să fie ideali pentru munca în interior, sau în exterior pe vreme caldă
  • Modelul are o croială mai îngustă și genunchi pre-curbați pentru un confort sporit
  • Pentru o capacitate optimă de mișcare, pantalonii au panouri elastice în locuri atent selecționate, cum ar fi în partea de jos, la genunchi și în zona între picioare
  • Pantalonii au un buzunar pentru pixuri și cuțite adaptat pentru dreptaci și stângaci, un buzunar pe picior cu un buzunar interior din plasă pentru telefonul mobil, precum și opțiunea de prelungire la tivul piciorului