AccuBird s 1 Li-Ion batériou 2,0 Ah / nabíjačkou v krabici, 1 kus

Č. pol.: 1457240
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 1457240
EAN/GTIN 4007081250023
Číslo výrobcu 1457240
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

AccuBird - klasický
Osvedčený nástroj na nitovanie naslepo s energiou Li-ion

Výhody:
  • Vyvinuté v Nemecku a vyrábané v Nemecku od roku 1992
  • Vysoká pracovná rýchlosť vďaka rovnakej rýchlosti pohybu vpred a vzad uchopovacieho mechanizmu
  • Vysoká nastavovacia sila pre veľký pracovný rozsah pre slepé nity do Ø 5 mm vo všetkých materiáloch
  • Veľký zdvih nástroja 20 mm
  • Elektronické ovládanie
  • Žiadne mechanické spínacie prvky
  • Elektronická ochrana proti teplote a preťaženiu
  • Vysoká funkčná spoľahlivosť vďaka prenosu sily s nízkymi stratami prostredníctvom guľôčkového pohonu s vysokou účinnosťou
  • Akumulátorové zariadenie na flexibilné použitie v montážnej a priemyselnej výrobe
  • Funkcia automatického spätného chodu: Dodatočný prevádzkový režim zastaví proces ťahania ihneď po zlomení tŕňa a vráti ťahací mechanizmus do východiskovej polohy. Tým sa znižuje opotrebovanie, šetrí sa čas a energia a zariadenie je okamžite pripravené na opätovné použitie.

Technické údaje:
  • Sila sádzania: 10 000N
  • Hmotnosť: 2,0 kg s batériou
  • Zdvih stroja: 20 mm
  • Pohon: Motor na jednosmerný prúd Rozsah dodávky
  • Náustky: 17/24, 17/27, 17/29 a 17/32,
  • 14 V Li-Ion batéria s pracovným rozsahom 2,0 Ah
  • Slepé nity od Ø 2,4 mm hliník do Ø 5 mm vo všetkých materiáloch a slepé nity do Ø 6 mm hliník. (max. Ø tŕňa 3,2 mm)

Charakteristika:

  • Sila sádzania: 10000N
  • hmotnosť s akumulátorový zdroj: 2kg
  • Napätie akumulátora: 14,4 V
  • Zdvih stroja: 20 mm
  • Typ nástroja (OEEZ): Malé spotrebiče na výhradné použitie v iných ako súkromných domácnostiach
  • Dĺžka: 345 mm
  • Výška: 90 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky