AccuBird s 1 Li-Ion akumulátorem 2,0 Ah / nabíječkou v krabici, 1 ks.

Artiklové číslo: 1457240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1457240
EAN / GTIN 4007081250023
Číslo výrobce 1457240
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

AccuBird - klasika
Osvědčený nástroj pro slepé nýtování s energií Li-ion

Výhody:
  • Vyvinuto v Německu a vyráběno v Německu od roku 1992
  • Vysoká pracovní rychlost díky rovnoměrné rychlosti dopředného a zpětného chodu uchopovacího mechanismu
  • Vysoká nastavovací síla pro velký pracovní rozsah pro slepé nýty do Ø 5 mm ve všech materiálech
  • Velký zdvih nástroje 20 mm
  • Elektronické ovládání
  • Žádné mechanické spínací prvky
  • Elektronická ochrana proti teplotě a přetížení
  • Vysoká funkční spolehlivost díky přenosu síly s nízkými ztrátami prostřednictvím kuličkového šroubového pohonu s vysokou účinností
  • Akumulátorové zařízení pro flexibilní použití v montážní a průmyslové výrobě
  • Funkce automatického zpětného chodu: Přídavný provozní režim zastaví proces vytahování ihned po zlomení trnu a vrátí vytahovací mechanismus do výchozí polohy. Tím se snižuje opotřebení, šetří se čas a energie a nářadí je okamžitě připraveno k opětovnému použití.

Technické údaje:
  • Nastavení síly: 10 000 N
  • Hmotnost: 2,0 kg s baterií
  • Zdvih přístroje: 20 mm
  • Pohon: Stejnosměrný motor Rozsah dodávky
  • Ústí: 17/24, 17/27, 17/29 a 17/32,
  • 14V Li-Ion akumulátor 2,0 Ah Pracovní rozsah
  • Slepé nýty od Ø 2,4 mm hliníku do Ø 5 mm ve všech materiálech a slepé nýty do Ø 6 mm hliníku. (max. Ø trnu 3,2 mm)

Charakteristika:

  • Nastavení síly: 10000 N
  • Hmotnost s akumulátorem: 2kg
  • Napětí akumulátoru: 14,4 V
  • Zdvih přístroje: 20 mm
  • Typ zařízení (WEEE): Malé spotřebiče pro výhradní použití v jiných než soukromých domácnostech
  • Délka: 345 mm
  • Výška: 90 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku