• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AccuBird mit 1 Li-Ion Akku 2,0 Ah / Ladegerät im Karton, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1457240
Preis pro 1 Stück
Netto: 769,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1457240
EAN / GTIN 4007081250023
Herstellernummer 1457240
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

AccuBird - Der Klassiker
Das bewährte Blindnietgerät mit Li-Ionen-Energie

Vorteile:
  • In Deutschland entwickelt und seit 1992 in Deutschland produziert
  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch gleiche Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus
  • Hohe Setzkraft für einen großen Arbeitsbereich für Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe
  • Großer Gerätehub von 20 mm
  • Elektronische Steuerung
  • Keine mechanischen Schaltelemente
  • Elektronischer Temperatur- und Überlastungsschutz
  • Hohe Funktionssicherheit durch verlustarme Kraftübertragung mittels Kugelgewindetrieb mit hohem Wirkungsgrad
  • Das kabellose Gerät für den flexiblen Einsatz im Montagebereich und der industriellen Fertigung
  • Auto-Reverse-Funktion: Die zusätzliche Betriebsart stoppt den Zugvorgang sofort nach dem Dornabriss und fährt den Zugmechanismus zurück in die Ausgangsposition. Dies reduziert den Verschleiß, spart Zeit, Energie und das Gerät ist sofort wieder arbeitsbereit.

Technische Daten:
  • Setzkraft: 10.000 N
  • Gewicht: 2,0 kg mit Akku
  • Gerätehub: 20 mm
  • Antrieb: Gleichstrommotor Lieferumfang
  • Mundstücke: 17/24, 17/27, 17/29 und 17/32,
  • 14V Li-Ion Akku 2,0 Ah Arbeitsbereich
  • Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu. (max. Dorn-Ø 3,2 mm)

Merkmal:

  • Setzkraft: 10000 N
  • Gewicht mit Akkupack: 2 kg
  • Akkuspannung: 14,4 V
  • Gerätehub: 20 mm
  • Art des Gerätes (WEEE): Kleingeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten
  • Länge: 345 mm
  • Höhe: 90 mm

Passende Produkte