BULB-TITE slepé nity hliník/hliník s plochou guľatou hlavou 5,2 x 19,1 EPDM, 250 kusov

Č. pol.: 1455621
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 1455621
EAN/GTIN 4007081055918
Číslo výrobcu 1455621
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepé nity BULB-TITE

Výkonné použitie s vynikajúcou upínacou silou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom pre náročné aplikácie Slepé nity BULB-TITE, pôvodne vyvinuté pre stavebníctvo, sa vďaka svojim multifunkčným vlastnostiam osvedčili aj v mnohých iných oblastiach použitia. Veľká časť programu BULB-TITE bola schválená Nemeckým inštitútom pre stavebné technológie v Berlíne, a preto poskytuje dodatočnú bezpečnosť pri použití v oceľových a fasádnych konštrukciách.
  • Výkonná aplikácia: Pokrytie strihovej zóny tŕňa slepého nitu BULB-TITE v aplikácii znamená, že je možné trvalo dosiahnuť veľmi vysoké strihové sily.
  • Odolnosť voči poveternostným vplyvom: Použitie špeciálneho nosného dielu pri spracovaní slepého nitu BULB-TITE vytvára golier, ktorý tesní smerom k tŕňu nitu na strane nastavovacej hlavy, aby sa zabránilo prenikaniu nečistôt a/alebo vlhkosti do aplikácie. Voliteľne dostupný tesniaci kotúč poskytuje dodatočnú ochranu pod uzatváracou hlavou pred vlhkosťou a vlhkosťou zospodu.
  • Vynikajúca upínacia sila: Tri veľké lisovacie pásy optimálne rozdeľujú upínacie sily na veľkú plochu povrchu, takže aj mäkké, tenké, pružné a dokonca aj krehké materiály možno bezpečne nitovať bez toho, aby sa zničili alebo poškodili.
  • Sofistikované aplikácie: Slepé nity BULB-TITE zaručujú bezpečnú funkciu aj tam, kde to iné nity už vzdali. Tri výstupky uzatváracej hlavy sa prispôsobia aj zakriveným aplikačným povrchom, takže nitovanie možno bezpečne vykonávať aj na rúrach, v guličkách a iných neobvykle tvarovaných aplikačných častiach.
  • Multi-Grip: Nity BULB-TITE pokrývajú veľké upínacie rozsahy. To znamená, že je potrebných menej rozmerov, čím sa znižujú náklady na manipuláciu a skladovanie.
  • Oblasti použitia: Fasády, stavba lodí, kontajnery, výroba nákladných vozidiel a osobná doprava, prívesy, strechy z trapézového plechu
Výhody na prvý pohľad:
  • Veľký rozsah upínania
  • Odolnosť voči vibráciám
  • Možno použiť na rovné a zakrivené aplikačné časti
  • Vodotesný s neoprénovým tesniacim kotúčom
  • Rozloženie upínacej sily na veľkú plochu
Upozorňujeme, že pre všetky slepé nity BULB-TITE je potrebné použiť špeciálne nástroje/ústroje.

Charakteristika:

  • Priemer vrtáka: 5,3 mm
  • max. Rozsah upínania: 6,4 mm
  • min. Rozsah upínania: 1,6 mm
  • Materiál rukáva: hliníková zliatina
  • Materiál pera: hliníková zliatina
  • možné šírenie: Áno
  • Dĺžka: 113 mm
  • Tvar hlavy: plochá okrúhla hlava
  • min. Upínacia dĺžka: 1,6 mm
  • max. Upínacia dĺžka: 6,4 mm
  • Priemer hlavy: 11,7 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka