BULB-TITE blindklinknagels aluminium/aluminium platbolkop 5,2 x 19,1 EPDM, 250 stuks

Artikelnummer: 1455621
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1455621
EAN/GTIN 4007081055918
Nummer fabrikant 1455621
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

BULB-TITE blindklinknagels

Krachtige toepassing met uitstekende klemkracht en weerbestendigheid voor veeleisende toepassingen Oorspronkelijk ontwikkeld voor de bouwsector, hebben BULB-TITE blindklinknagels zich dankzij hun multifunctionele eigenschappen ook bewezen in vele andere toepassingsgebieden. Een groot deel van het BULB-TITE programma is goedgekeurd door het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie in Berlijn en biedt daarom extra veiligheid voor gebruik in staal- en gevelconstructies.
  • Krachtig in toepassing: De dekking van de afschuifzone van de BULB-TITE blindklinknageldoorn in de toepassing betekent dat zeer hoge afschuifkrachten permanent kunnen worden bereikt.
  • Weerbestendigheid: Het gebruik van een speciaal neusstuk bij het verwerken van de BULB-TITE blindklinknagel vormt een kraag die naar de doorn van de klinknagel afdicht aan de kant van de instelkop om te voorkomen dat vuil en/of vocht binnendringen in de toepassing. De optioneel verkrijgbare afdichtingsschijf biedt extra bescherming onder de sluitkop tegen vocht en vocht van onderaf.
  • Uitstekende klemkracht: De drie resulterende grote persbanden verdelen de klemkrachten optimaal over een groot oppervlak, zodat zelfs zachte, dunne, flexibele en zelfs broze materialen veilig geklonken kunnen worden zonder ze te vernietigen of het oppervlak te beschadigen.
  • Geavanceerde toepassingen: BULB-TITE blindklinknagels garanderen een veilige werking, zelfs waar andere klinknagels het al hebben opgegeven. De drie lipjes van de sluitkop passen zich zelfs aan gebogen toepassingsoppervlakken aan, zodat er ook veilig geklonken kan worden op pijpen, in kralen en andere ongewoon gevormde toepassingsonderdelen.
  • Multi-greep: BULB-TITE klinknagels hebben een groot klembereik. Dit betekent dat er minder afmetingen nodig zijn, waardoor de verwerkings- en opslagkosten dalen.
  • Toepassingsgebieden: Gevels, scheepsbouw, containers, vrachtwagenproductie en personenvervoer, aanhangwagens, trapeziumvormige plaatstalen daken
De voordelen in één oogopslag:
  • Groot klembereik
  • Trillingsbestendig
  • Kan worden gebruikt op rechte en gebogen toepassingsonderdelen
  • Waterdicht met neopreen afdichtingsschijf
  • Verdeling van de klemkracht over een groot gebied
Houd er rekening mee dat voor alle BULB-TITE blindklinknagels speciaal gereedschap/mondstukken nodig zijn.

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 5,3 mm
  • max. Klembereik: 6,4 mm
  • min. Klembereik: 1,6 mm
  • Materiaal van de hoes: Aluminiumlegering
  • Materiaal van de pen: Aluminiumlegering
  • verspreiding mogelijk: Ja
  • Lengte: 113 mm
  • Kopvorm: Platte ronde kop
  • min. Klemlengte: 1,6 mm
  • max. Klemlengte: 6,4 mm
  • Diameter van het hoofd: 11,7 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan