Remaches ciegos BULB-TITE aluminio/aluminio cabeza plana redonda 5,2 x 19,1 EPDM, 250 unidades

Número de artículo: 1455621
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie BULB-TITE
Denominación del fabricante BULB-TITE Blindniete
Tipo de producto Remaches
Cantidad 250
Diámetro del orificio 5,3 mm
Diámetro del remache hueco 5,2 mm
Material del mandril de remache Aluminio
Material del remache hueco Aluminio
Forma de cabeza FK

Identificación y clasificación

Número de artículo 1455621
EAN / GTIN 4007081055918
Número del fabricante 1455621
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Remaches ciegos BULB-TITE

Aplicación potente con excelente fuerza de sujeción y resistencia a la intemperie para aplicaciones exigentes Originalmente desarrollados para el sector de la construcción, los remaches ciegos BULB-TITE también han demostrado su eficacia en muchos otros ámbitos de aplicación gracias a sus propiedades multifuncionales. Gran parte del programa BULB-TITE ha sido homologado por el Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción de Berlín, por lo que ofrece una seguridad adicional para su uso en la construcción de acero y fachadas.
  • Potente en su aplicación: La cobertura de la zona de cizallamiento del vástago de remache ciego BULB-TITE en la aplicación permite alcanzar fuerzas de cizallamiento muy elevadas de forma permanente.
  • Resistencia a la intemperie: El uso de una boquilla especial al procesar el remache ciego BULB-TITE forma un collar que sella hacia el vástago del remache en el lado de la cabeza de ajuste para evitar que la suciedad y/o la humedad penetren en la aplicación. El disco de sellado disponible opcionalmente ofrece una protección adicional bajo el cabezal de cierre contra la humedad procedente de abajo.
  • Excelente fuerza de sujeción: Las tres grandes correas de prensado resultantes distribuyen de forma óptima las fuerzas de apriete sobre una gran superficie, de modo que incluso los materiales blandos, finos, flexibles e incluso quebradizos pueden remacharse de forma segura sin destruirlos ni dañar la superficie.
  • Aplicaciones sofisticadas: Los remaches ciegos BULB-TITE garantizan una función segura incluso donde otros remaches ya han cedido. Las tres lengüetas del cabezal de cierre se adaptan incluso a superficies de aplicación curvadas, por lo que el remachado también puede realizarse de forma segura en tubos, en cordones y en otras piezas de aplicación con formas inusuales.
  • Multiagarre: Los remaches BULB-TITE cubren grandes rangos de sujeción. Esto significa que se necesitan menos dimensiones, lo que reduce los costes de manipulación y almacenamiento.
  • Ámbitos de aplicación: Fachadas, construcción naval, contenedores, producción de camiones y transporte de pasajeros, remolques, cubiertas de chapa trapezoidal
Las ventajas de un vistazo:
  • Amplio rango de sujeción
  • A prueba de vibraciones
  • Puede utilizarse en piezas de aplicación rectas y curvas
  • Impermeable con disco de sellado de neopreno
  • Distribución de la fuerza de sujeción sobre una gran superficie
Tenga en cuenta que todos los remaches ciegos BULB-TITE requieren el uso de herramientas/bocas especiales.

Característica:

  • Diámetro de la broca: 5,3 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 6,4 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 1,6 mm
  • Material de la funda: Aleación de aluminio
  • Material del bolígrafo: Aleación de aluminio
  • posible propagación: Sí
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 1,6 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 6,4 mm
  • Diámetro de la cabeza: 11,7 mm