MARTOR Nůž SECUNORM HANDY 1444 , 1 v jednom kartonu

Č. pol.: 1444.02
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1444.02
EAN/GTIN 4002632916908
Číslo výrobcu 1444.02
Číslo L L60170 826

Popis

Popis:

Klasika v kapesní velikosti. S nerezovou rukojetí a nerezovým ostřím.
Nenechte se zmást kompaktní velikostí MOBILNÍHO TELEFONU SECUNORM. Handy neznamená roztomilý, naopak: Jedná se o řezný nástroj s ″skusem″ a všemi vlastnostmi, které jsou vyžadovány i ve vlhkém pracovním prostředí. To vám umožní používat nerezovou rukojeť a čepel pro extra dlouhou dobu. Bezpečnostní nůž lze navíc použít i při vysokých řezných frekvencích a téměř jakémkoli řezném materiálu.
  • Základní materiál:
    Nerezová ocel
  • Oboustranný jezdec
    s pravým? Vlevo? Na tom tady nezáleží. Protože jsme vybavili MOBILNÍ TELEFON SECUNORM posuvníkem, který je přístupný z obou stran. Takže s tím může opravdu pracovat každý!
  • Nerezový a robustní
    powerhouse, myslíte si správně. Protože plastová vložka s čepelí je v rukojeti z nerezového kovu. Takže váš řezný nástroj s vámi ″prochází tlustým a tenkým″.

  • MOBILNÍ TELEFON SECUNORM se vejde do každé kapsy. Když to není potřeba. Při řezání si užijete jeho lehkost a ovladatelnost. A bezpečné držení na drážkované skluzavce.
  • Bez nástrojů
    je výměna čepele tak snadná, že nepotřebujete žádné nástroje ani pokyny. Pouze pro všechny případy: Vytáhněte plastovou vložku ze zadní rukojeti, otočte nebo vyměňte čepel, vše zpět a hotovo!
  • 4cestná použitelná čepel
    Proč máte více své čepele? Protože má dva břity a čtyři ostré hrany. Otáčením a otáčením zčtyřnásobíte provozní dobu – a řežte znovu a znovu jako nové.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: Až 2vrstvý
    zábal, stretch, smršťovací fólie
    lepicí pásky plastové pásky

  • Aplikace řezání:
    Otevřená lepicí páska
    řezaná zábal nebo strečové fólie řezané
    otevřené / krycí karton
    nahoře

Charakteristika:

  • Rukojeť: 2stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Palce
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 8, 5 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, strečový, smršťovací film, lepicí páska, Plastové pásky, pytloviny, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra,
  • Aplikace řezání: Otevřete lepicí pásku, odřízněte obal nebo stretch fólii, odřízněte stranu lepenky a otevřete horní část lepenky
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ne
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Nerezová ocel
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 145,60
  • Délka výstupu radlice (max.): 13, 3 mm
  • Volitelný nůž: 45,60
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 4násobný použitelný
  • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Ne

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo