Stopková závitová fréza GARANT Master TM so zahlbovacím stupňom 2,5×D 16X1,5

Č. pol.: 139683 16X1,5
Zľava
564,98 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M16×1,5
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu MF; MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Závit-norma DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stúpanie závitov 1,5 mm
Menovité -⌀ DC 13,9 mm
Dĺžka britov Lc 41,25 mm
Dĺžka stopky Ls 48 mm
Celková dĺžka L 108 mm
⌀ stopky Ds 18 mm
⌀ hrdla D1 16,5 mm
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 42,55 mm
Vnútorné chladenie áno
Počet zubov Z 6
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore
Členenie britov nerovnaké
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,11 mm
Počet napínacích drážok 6
Farebný krúžok zelená
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Hĺbka závitu 41,25 mm
Séria Master TM
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139683 16X1,5
EAN/GTIN 4045197958082

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
190
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
110
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza na TK s nerovnomerným rozložením rezných hrán a zvýšeným počtom rezných hrán. Vďaka nerovnomernému rozloženiu rezných hrán sa dosiahne veľmi pokojný chod a dlhá životnosť nástroja.
Vyvinutá nová univerzálna geometria a vysoko výkonná povrchová úprava na použitie pre široké spektrum materiálov.
  • Výrazne nižšie vibrácie vďaka nerovnomernému rozloženiu rezných hrán.
  • Zvýšený počet rezných hrán.
  • Nová povrchová úprava na optimálnu odolnosť voči opotrebeniu.
  • Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.

Výhoda:

Zahlbovací stupeň na strane stopky na zahĺbenie 90° na zahlbovanie a frézovanie závitov v jednom pracovnom kroku.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: s č. 139683 + 129100 HB možno objednať
Tvar HE: s č. 139683 + 129100 HE možno objednať
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
    MF Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka