GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2,5×D 16X1,5

Artikelnummer: 139683 16X1,5
Korting
533,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M16×1,5
Coating TiAlN
Draadsoort MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Draadspoed 1,5 mm
Nominale ⌀ DC 13,9 mm
Snijlengte Lc 41,25 mm
Schachtlengte Ls 48 mm
Totale lengte L 108 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Hals-⌀ D1 16,5 mm
Programmeerwaarde voor verzinking L1 42,55 mm
Inwendige koeling ja
Aantal tanden Z 6
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Verzinktraphoek 90 graden
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,11 mm
Aantal spaangroeven 6
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 41,25 mm
Serie Master TM
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139683 16X1,5
EAN/GTIN 4045197958082

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
190
Aluminium > 10% Si
N
160
Staal < 500 N/mm²
P
125
Staal < 750 N/mm²
P
115
Staal < 900 N/mm²
P
110
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
75
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-draadfrees met ongelijke snijverdeling en verhoogd aantal snijkanten. De ongelijke snijvlakverdeling zorgt voor een rustige loop en lange gereedschapsstandtijd.
Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendement coating voor gebruik in een breed scala aan materialen.
  • Duidelijke reductie van trillingen door ongelijke snijvlakverdeling.
  • Hoger aantal snijkanten.
  • Nieuwe coating voor optimale slijtvastheid.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.

Voordeel:

Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking, voor verzinken en draadfrezen in één bewerking.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139683 + 129100 HB bestellen
Vorm HE: met nr. 139683 + 129100 HE bestellen
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
    MF Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen