{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť závitu | M12×1 | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Druh závitu | MF; MF-LH | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Závit-norma | DIN 13 | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Stúpanie závitov | 1 mm | |
| Menovité -⌀ DC | 10,4 mm | |
| Dĺžka britov Lc | 30,5 mm | |
| Dĺžka stopky Ls | 45 mm | |
| Celková dĺžka L | 94 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 14 mm | |
| ⌀ hrdla D1 | 12,5 mm | |
| Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 | 31,55 mm | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Počet zubov Z | 6 | |
| Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
| Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
| Závitový profil | Čiastočný profil | |
| Počet napínacích drážok | 6 | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
| Hĺbka závitu | 30,5 mm | |
| Séria | Master TM | |
| Druh produktu | Závitová fréza |
| Číslo položky | 139683 12X1 | |
| EAN/GTIN | 4045197958051 | |
| Číslo výrobcu | 139683 12X1 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |