Digitální hloubkový kalibr IP 67, pro měření destiček M2,5 100 mm

Č. pol.: 1376514
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
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
Rozsah merania 0 mm - 100 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Meracia technika digital
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1376514
EAN/GTIN 4029713019914
Číslo výrobcu 1376514
Číslo L L40510 1645
Výrobca/zodpovedná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • na stránku s tématem
  • Třída krytí IP67
  • LCD displej 7,5 mm
  • Zajišťovací šroub
  • Tovární standard

Popis:

Digitální hloubkoměr IP67 z nerezové oceli s vyměnitelnými měřicími destičkami, Abl. 0,01 mm / .0005 palce, 7,5 mm LCD displej, elektronika QuickStart, funkce QuickLock, nastavení nuly v libovolném bodě, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + UBS), funkce PRESET

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída IP: IP 67
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–100
  • Mez chyby (mm): 0,02 mm
  • Mez chyby (µm): 20 µm
  • Výška číslic: 7,5 mm
  • Délka měřicího můstku: 85 mm

Norma:

Factory standard