Digitális mélységmérő IP 67, M2.5 100 mm-es betétek méréséhez

Cikkszám: 1376514
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1376514
EAN / GTIN 4029713019914
Gyártó száma 1376514
L-szám L40510 1645

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • Védelmi osztály IP67
  • LCD kijelző 7,5 mm
  • Rögzítőcsavar
  • Gyári szabvány

Leírás:

Digitális mélységmérő IP67 rozsdamentes acélból, cserélhető mérőbetétekkel, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm-es LCD kijelző, QuickStart elektronika, QuickLock funkció, nullpontbeállítás bármely ponton, mm/inch váltás. Változó adatkimenet (RS 232 + Digimatic + UBS), PRESET funkció

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • IP osztály: 67 IP
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 100
  • Hibahatár (mm): 0,02 mm
  • Hibahatár (µm): 20 µm
  • Számjegy magassága: 7,5 mm
  • Mérőhíd hossza: 85 mm

Szabvány:

Factory standard