Execuţie:
- Oțel inoxidabil
- Clasa de protecție IP67
- Afișaj LCD de 7,5 mm
- Șurub de blocare
- Standard din fabrică
Descriere:
Aparat digital de măsurare a adâncimii IP67 din oțel inoxidabil cu inserții de măsurare interschimbabile, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, afișaj LCD de 7,5 mm, sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, setare zero în orice punct, comutare mm/inch. Ieșire de date variabile (RS 232 + Digimatic + UBS), funcție PRESET
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Clasă IP: IP 67
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 100
- Limita de eroare (mm): 0,02 mm
- Limita de eroare (µm): 20 µm
- Înălțime cifră: 7,5 mm
- Măsurarea lungimii punții: 85 mm
Standard:
Factory standard