Strojný závitník HSS-E typ C M12

Č. pol.: 135855 M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 442 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: DIN 13

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M12
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,75 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
⌀ stopka štvorhranu 7 mm
⌀ otvoru pod závit 10,2 mm
⌀ závitu 12 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 36 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 135855 M12
EAN/GTIN 4045197649584

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
11
Oceľ < 500 N/mm²
P
12
Oceľ < 750 N/mm²
P
8
Oceľ < 900 N/mm²
P
7
Oceľ < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 

Popis

Prevedenie:

Tvar C (nábeh 2 − 3 chody).
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka