Macho de roscar a máquina HSS-E forma C, vaporizado, M: M12

Número de artículo: 135855 M12
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
3.293 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E
Recubrimiento Vaporizado/a
Rosca D M12
Paso de rosca 1,75 mm
Diámetro del orificio central 10,2 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 12 mm
Longitud total L 110 mm
Diámetro del mango DS 9 mm
Apertura de llave cuadrada □ 7 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Norma DIN 376
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00902100
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 9 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 66 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo D 12 mm
Diámetro de corte previo 10,15 mm
Longitud de la parte roscada Lc 21 mm
Longitud de corte previo 4,38 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 10,2 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Normlänge L 110 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 36 mm
Peso 53 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 135855 M12
EAN / GTIN 4045197649584
Número del fabricante 135855 M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
11
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
8
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 

Descripción

Ejecución:

Forma C (corte inicial 2 − 3 pasos).