{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,2 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 135855 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197649584 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp HSS-E Form C M12
på begäran
I lager
2 370 styck i lager
241,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
434 styck i lager
596,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
558 styck i lager
338,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C | C |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
gänga | M12 | M12 | M12 |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Spiralvinkel | 40 | 40 | 40 |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |