Machinetap HSS-E vorm C M12

Artikelnummer: 135855 M12
op aanvraag
Op voorraad
2.459 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M12
Coating stoomontlaten
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,75 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 9 mm
Schacht-vierkant □ 7 mm
Kerngat-⌀ 10,2 mm
Schroefdraad-⌀ 12 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 36 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 135855 M12
EAN/GTIN 4045197649584

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
11
Staal < 500 N/mm²
P
12
Staal < 750 N/mm²
P
8
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 

Omschrijving

Uitvoering:

Vorm C (2 − 3-gang-aansnijding).
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen