Strojný závitník HSS-E typ C M18

Č. pol.: 135850 M18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M18
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 2,5 mm
Celková dĺžka L 125 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
⌀ stopka štvorhranu 11 mm
⌀ otvoru pod závit 15,5 mm
⌀ závitu 18 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 54 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 135850 M18
EAN/GTIN 4045197077790

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Oceľ < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Tvar C (2 − 3 chody zárezu).
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka