• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Taraud machine HSS-E Type C, vaporisé, M: M18

Réf.: 135850 M18
Remise
109,55 €
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
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Nuance de coupe HSS-E
Revêtement vaporisation
Pas de filetage 2,5 mm
Diamètre d’avant-trou 15,5 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 18 mm
Longueur totale L 125 mm
Ouverture de clé carrée □ 11 mm
Entrée C
Norme DIN 376
Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Longueur partie taraudage Lc 54 mm
Nombre de lèvres 4
Sens de l’hélice droite
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Nombre de goujures 4
Angle de flanc 60 degré
Poids 255 g
Sens de la coupe coupe à droite
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 135850 M18
EAN / GTIN 4045197077790
Réf. fabricant 135850 M18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Type C (entrée sur 2 − 3 filets).