• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Strojní závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M18

Artiklové číslo: 135850 M18
Sleva
2 437,00 CZK
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
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu Metrický ISO normální závit
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Stoupání závitu 2,5 mm
Průměr jádrového otvoru 15,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 18 mm
Celková délka L 125 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 11 mm
Tvar náběhu C
Norma DIN 376
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Délka závitořezné části Lc 54 mm
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet upínacích drážek 4
Vrcholový úhel 60 stupně
Hmotnost 255 g
Směr řezu Pravořezný
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135850 M18
EAN / GTIN 4045197077790
Číslo výrobce 135850 M18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Tvar C (2 – 3chodý náběh).