Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M18

Št. art.: 135850 M18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M18
Prevleka vaporizirani
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 376
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 2,5 mm
Celotna dolžina L 125 mm
⌀ držala Ds 14 mm
4-kotno držalo □ 11 mm
⌀ osnovne izvrtine 15,5 mm
⌀ navoja 18 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 4
Globine navoja 54 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 135850 M18
EAN/GTIN 4045197077790

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Oblika C (prisekani del 2−3 korake navoja).
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico