Strojný závitník HSS-E-PM M16

Č. pol.: 135750 M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M16
Povrchová úprava nitridovaný
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 376
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 15 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 2 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
⌀ stopka štvorhranu 9 mm
⌀ otvoru pod závit 14 mm
⌀ závitu 16 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok ružová
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 32 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 135750 M16
EAN/GTIN 4045197077493

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
P
18
Oceľ < 1100 N/mm²
P
9
Oceľ < 1400 N/mm²
P
3
Ti > 850 N/mm²
S
4
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné vyhotovenie s 15° pravotočivou špirálou.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka