Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, įazotintas, M: M16

Prekės Nr.: 135750 M16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M16
Danga įazotintas
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 376
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 2 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Koto kvadratas □ 9 mm
Kiaurymės ⌀ 14 mm
Sriegio ⌀ 16 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas rožinė
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 32 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 135750 M16
EAN / GTIN 4045197077493
Gamintojo numeris 135750 M16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
P
18
Plienas <1100 N/mm²
P
9
Plienas <1400 N/mm²
P
3
Ti >850 N/mm²
S
4
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sriegiklis su 15° dešininiu sraigtiniu grioveliu.