Tarod de maşină HSS-E-PM, nitrurat, M: M16

Cod articol.: 135750 M16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E-PM
Filet D M16
Pasul filetului 2 mm
Diametru gaură centrală 14 mm
Diametru nominal filet, metric D 16 mm
Lungimea totală L 110 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Deschidere cheie pătrată □ 9 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Unghi de răsucire 15 grad
Standard DIN 376
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01202105
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 66 mm
Diametru de tăiere 12,8 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 20,5 mm
Lungime tăiere 6,9 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare pe dreapta
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 2
Număr caneluri de pretensionare 4
Unghiul flancurilor 60 grad
Material tăiș, denumire producător HSS-PM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 110 mm
Greutate 90 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Roz
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 135750 M16
EAN / GTIN 4045197077493
Număr producător 135750 M16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
18
Oţel < 1100 N/mm²
P
9
Oţel < 1400 N/mm²
P
3
Ti > 850 N/mm²
S
4
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil, cu spiră pe dreapta la 15°.