Strojní závitník HSS-E-PM, nitridovaný, M: M16

Artiklové číslo: 135750 M16
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
123 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Závit D M16
Stoupání závitu 2 mm
Průměr jádrového otvoru 14 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 16 mm
Celková délka L 110 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 15 stupně
Norma DIN 376
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01202105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 66 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 12,8 mm
Délka závitořezné části Lc 20,5 mm
Délka naříznutí 6,9 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 2
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 14 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ne
Normalizovaná délka L 110 mm
Skupina obrobitelnosti P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 32 mm
Hmotnost 90 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Růžová
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135750 M16
EAN / GTIN 4045197077493
Číslo výrobce 135750 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
18
Ocel < 1100 N/mm²
P
9
Ocel < 1400 N/mm
P
3
Ti > 850 N/mm²
S
4
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15°.