Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Se 2 plošinami z desek z dřevěného materiálu ležícími v rámu, hrana 15 mm vysoká. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. 500 mm volný prostor mezi policemi, celková výška 970 mm. Nosnost horní plošiny 80 kg. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Vhodné pro euro přepravky 600 x 400 mm. Dodává se v demontovaném stavu.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka využitelné plochy (mm): 408
Výšky polic (mm): 194, 724
Nosnost patra (kg): 80
Celková délka (mm): 714
Celková šířka (mm): 480
Celková výška (mm): 970
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3