Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Met 2 etages en duwbeugel, met houten plaat, toplaag in beukendecor, rand 15 mm hoog. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Nuttige etageafstand 500 mm. Totale hoogte 970 mm. Draagvermogen bovenste etage 80 kg. 4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform de EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering. Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 605
laadvlak breedte (mm): 408
Etagehoogten (mm): 194, 724
Draagvermogen etage (kg): 80
Totale lengte (mm): 714
Totale breedte (mm): 480
Totale hoogte (mm): 970
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3