Cărucior cu rafturi

Cod articol.: 135610
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Culoarea albastru
Cu mâner de împingere ja
Număr mânere 1
Cu suprafață de încărcare ja
Înălțime margine 15 mm
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 408 mm
Adâncime suprafață de încărcare 605 mm
Capacitate portantă per suprafață de încărcare 80
Lăţime utilă 408 mm
Adâncime utilă 605 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Capacitate portantă max. 250
Lăţime totală Bg 480 mm
Adâncime totală Tg 714 mm
Înălţimea totală Hg 970 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 135610
EAN / GTIN 4017976735610
Număr producător 135610
L-Număr L90080 790
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Cărucior pentru rafturi cu 2 platforme din panou de lemn prelucrat așezate în cadru, margine înaltă de 15 mm. Acoperite cu pulbere albastră RAL 5007. Distanța liberă între rafturi 500 mm. Capacitate de încărcare raft superior 80 kg. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile canelate. 2 piese cu frâne Potrivit pentru cutii Euro 600 x 400 mm. Livrat dezasamblat.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 250
  • Lungime efectivă (mm): 605
  • Lățime efectivă (mm): 408
  • Înălțimea rafturilor (mm): 194, 724
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 80
  • Lungime totală (mm): 714
  • Lățime totală (mm): 480
  • Înălțime totală (mm): 970
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32