3/8″ razová kloubová vložka (mm) 15 mm

Č. pol.: 13440M 15mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13440M 15mm
EAN/GTIN 4991644322060
Číslo výrobcu 13440M 15mm

Popis

Popis:

Délka: 59 mm
D1: 22 mm
Délka: 7 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 15 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden