3/8″ Slagvoegelement (mm) 15 mm

Artikelnummer: 13440M 15mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13440M 15mm
EAN/GTIN 4991644322060
Nummer fabrikant 13440M 15mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 59 mm
D1: 22 mm
Lengte: 7 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 15 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen