3/8″ Inserție pentru articulație de impact (mm) 15 mm

Cod articol: 13440M 15mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13440M 15mm
EAN / GTIN 4991644322060
Număr producător 13440M 15mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 59 mm
D1: 22 mm
Lungime: 7 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 15 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden