• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

GARANT Master Tap SteelHT strojový závitník HSS-E-PM typ B, TiCN, G: G1/2

Č. pol.: 133312 G1/2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

G Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Forma nábehu: B

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Tap
Veľkosť závitu G1/2
Povrchová úprava TiCN
Druh závitu G
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 5156
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,814 mm
Chodov na palec 14
⌀ závitu 20,96 mm
Celková dĺžka L 125 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
⌀ stopka štvorhranu 12 mm
⌀ otvoru pod závit 19 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok červená
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 62,88 mm
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 133312 G1/2
EAN/GTIN 4062406236724
Číslo výrobcu 133312 G1/2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
Oceľ < 1400 N/mm²
P
12
Oceľ < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný závitník, špeciálne vyvinutý na použitie v oceliach s vysokou pevnosťou v ťahu a pre materiály, ktoré sa ťažko obrábajú. Silný lámač triesok pre stabilitu procesu pri vysokom zaťažení reznej sily.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre najvyššiu stabilitu rezných hrán.
  • Optimalizované zaoblenie rezných hrán.
  • Povrchová úprava s TiCN pre maximálnu ochranu proti opotrebeniu.

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov závit DIN-ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

Odporúčanie:

V prípade materiálov TOOLOX a HARDOX odporúčame vyvŕtať ⌀ otvoru pod závit väčší, ako je špecifikácia DIN (pozri tabuľku).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky