Strojni navojni sveder GARANT Master Tap SteelHT HSSE-PM oblika B G1/2

Št. art.: 133312 G1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 5156
  • Oblika prisekanega dela: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Tap
Velikost navoja G1/2
Prevleka TiCN
Vrsta navoja G
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 5156
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,814 mm
Korakov na colo 14
⌀ navoja 20,96 mm
Celotna dolžina L 125 mm
⌀ držala Ds 16 mm
4-kotno držalo □ 12 mm
⌀ osnovne izvrtine 19 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan rdeča
Število rezil Z 4
Globine navoja 62,88 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 133312 G1/2
EAN/GTIN 4062406236724

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
20
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
Jeklo < 1400 N/mm
P
12
Jeklo < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zmogljiv navojni sveder, posebej razvit za uporabo na jeklih z veliko zatezno trdnostjo in za materiale, ki se težko obdelujejo. Močno lupilno rezilo za stabilnost procesnega poteka pri veliki obremenitvi rezalne sile.
  • Rezalni material HSS-E-PM – za največjo trdnost rezalnih robov.
  • Optimizirana zaobljenost rezalnega roba.
  • TiCN-prevleka za največjo zaščito proti obrabi.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Priporočilo:

Pri materialih TOOLOX priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z 0,05 do 0,3 mm večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse
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
    G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico