GARANT Master Tap SteelHT machinetap HSS-E-PM vorm B G1/2

Artikelnummer: 133312 G1/2
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Aansnijdingsvorm: B

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Tap
Draadafmeting G1/2
Coating TiCN
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 5156
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,814 mm
Gangen per inch 14
Schroefdraad-⌀ 20,96 mm
Totale lengte L 125 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Schacht-vierkant □ 12 mm
Kerngat-⌀ 19 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring rood
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 62,88 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133312 G1/2
EAN/GTIN 4062406236724

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
Staal < 1400 N/mm²
P
12
Staal < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
RVS > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor gebruik in staal met hoge trekvastheid en voor moeilijk verspaanbare materialen. Sterke schilaansnijding, voor processtabiliteit bij hoge snijkrachtbelasting.
  • HSS-E-PM materiaal - voor maximale snijkantstabiliteit.
  • Geoptimaliseerde snijkantafronding.
  • TiCN-coating - voor maximale slijtagebescherming.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Advies:

Wij adviseren om bij TOOLOX-materialen de kerngat-⌀ afwijkend van de DIN-gegevens (zie tabel) 0,05 tot 0,3 mm groter te boren.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles
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
    G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen