Digitální kapesní měřidlo IP 67 úhlový hloubkoměr 200x50 mm IW

Č. pol.: 132641860
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 132641860
EAN/GTIN 4029713049263
Číslo výrobcu 132641860
Číslo L L40510 2551

Popis

Prevedenie:

  • Měřicí systém je intenzivní pro kapaliny a chladicí kapaliny
  • Třída krytí IP67
  • na stránku s tématem
  • LCD displej 11 mm
  • ISO 13385
  • Pouzdro a provozní klíče mají vynikající chemickou odolnost
  • Zajišťovací šroub
  • Uvnitř křížových bodů
  • Čtyřcestná měření

Popis:

Kapesní měřidlo DIGI-MET z nerezové oceli, třída krytí IP 67, přesnost podle DIN 862, s aretačním šroubem, s křížovými hroty, cca 0,01 mm / .0005 palce, čtyřnásobné měření, čtvercový hloubkoměr, funkce QuickLock, elektronika QuickStart, nastavení nuly v libovolném bodě, funkce PRESET, necitlivé na chladicí kapalinu a prach; s integrovaným rádiem.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída IP: IP 67
  • Hloubkoměr: Obdélníkový
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–200
  • Mez chyby (mm): 0,03 mm
  • Mez chyby (µm): 30 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 50 mm

Norma:

ISO 13385