Esecuzione:
- Il sistema di misurazione è sensibile ai fluidi e agli agenti di raffreddamento
- Classe di protezione IP67
- Acciaio inossidabile
- Display LCD da 11 mm
- ISO 13385
- L'alloggiamento e i tasti operativi hanno un'eccellente resistenza chimica
- Vite di bloccaggio
- Punti trasversali interni
- Misurazioni a quattro vie
Descrizione:
Calibro tascabile DIGI-MET in acciaio inossidabile, classe di protezione IP 67, precisione secondo DIN 862, con vite di bloccaggio, con punte a croce, abl. 0,01mm / .0005 pollici, misurazione a 4 cifre, calibro di profondità quadrato, funzione QuickLock, elettronica QuickStart, impostazione dello zero in qualsiasi punto, funzione PRESET, insensibile a refrigerante e polvere; con radio integrata
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Classe IP: IP 67
- Calibro di profondità: Rettangolare
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 200
- Limite di errore (mm): 0,03 mm
- Limite di errore (µm): 30 µm
- Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 50 mm
Norma:
ISO 13385