• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Taschenmessschieber IP 67 eck. Tiefenmaß 200x50 mm IW

Artikel-Nr.: 132641860
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 132641860
EAN / GTIN 4029713049263
Herstellernummer 132641860
L-Nummer L40510 2551

Beschreibung

Ausführung:

  • Das Messsystem wirkt intensiv auf Flüssigkeiten und Kühlmittel
  • Schutzart IP67
  • Edelstahl
  • LCD-Anzeige 11 mm
  • ISO 13385
  • Gehäuse und Bedienschlüssel haben eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Sicherungsschraube
  • Innerhalb von Querpunkten
  • Vier-Wege-Messungen

Beschreibung:

DIGI-MET Taschenmessschieber aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 67, Genauigkeit nach DIN 862, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen, Abl. 0,01mm / .0005 inch, 4-fach-Messung, eckiges Tiefenmaß,QuickLock-Funktion, QuickStart-Elektronik, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, PRESET-Funktion, unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub; mit integriertem Funk

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 67
  • Tiefenlehre: Rechteckig
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 200
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Messbacken Länge (mm): 50 mm

Norm:

ISO 13385