Brusný kotouč na otvory 20x10x6 mm typ 1A1 B126C75B54AL

Č. pol.: 127356
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 127356
EAN/GTIN 9003171273564
Číslo výrobcu 127356
Číslo L L50140 869
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

V porovnaní s bežnými keramickými brúsnymi nástrojmi sa CBN nástroje vyznačujú dlhou životnosťou a enormne skráteným časom brúsenia. Ponúkajú vám aj vysoký stupeň rozmerovej presnosti. Tento nástroj viazaný syntetickou živicou sa používa predovšetkým na obrábanie vysokolegovaných ocelí a HSS, ale v obmedzenom rozsahu je možné s ním obrábať aj INOX.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1
  • Veľkosť zrna: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Špecifikácia : 10 − 2
  • Rozmery (D x H x V): 20 x 10 x 6 mm
  • Priemer nádoby: 20 mm
  • Hrúbka: 10 mm
  • Otvor: 6 mm
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, HSS

Výhoda:

  • Dlhá životnosť
  • Dlhé používanie
  • Superabrazívne brúsivo

Použitie:

  • Na vnútorné valcové brúsenie obrobkov z vysokolegovaných ocelí a HSS

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka