Vnitřní válcový brusný kotouč 20x10x6 mm tvar 1A1 B126C75B54AL

Artiklové číslo: 127356
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 127356
EAN / GTIN 9003171273564
Číslo výrobce 127356
L-číslo L50140 869
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

V porovnání s běžnými keramickými brusnými nástroji se CBN nástroje vyznačují dlouhou životností a enormně zkrácenou dobou broušení. Nabízejí také vysoký stupeň rozměrové přesnosti. Tento nástroj s pryskyřičným pojivem se používá především k opracování vysoce legovaných ocelí a HSS, ale v omezené míře jej lze použít i k opracování INOX.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1
  • Velikost jádra: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 10 - 2
  • Rozměry (D x H x V): 20 x 10 x 6 mm
  • Průměr nádoby: 20 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 6 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Dlouhá životnost
  • Dlouhá životnost
  • Superabrazivní brusivo

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Nástroj pro vnitřní kruhové broušení

Poznámka:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS