Muelas cilíndricas interiores de CBN con aglomerante de resina para aceros de alta aleación y HSS

Número de artículo: 127356
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 127356
EAN / GTIN 9003171273564
Número del fabricante 127356
Número L L50140 869
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • En comparación con las herramientas de rectificado cerámico convencionales, las herramientas CBN se caracterizan por su larga duración y tiempos de rectificado mucho más cortos.
  • También ofrecen un alto nivel de precisión dimensional.
  • Esta herramienta con aglomerado con resina sintética se utiliza principalmente para el mecanizado de aceros de alta aleación y acero rápido, pero también se puede utilizar para el mecanizado de INOX.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 63m/s
  • Especificación: 10 - 2
  • Dimensión: D x T x H = 20 x 10 x 6

Ventaja:

  • Larga duración
  • Larga vida útil
  • Superabrasivos

Aplicación:

  • Para el pulido cilíndrico interno de piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

Material:

  • Acero/Acero rápido
  • Acero/Acero rápido

Idóneo para:

  • Herramientas de rectificado cilíndrico de interiores

Nota:

  • Para rectificado cilíndrico interior de piezas de trabajo de aceros de alta aleación y HSS