• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit CBN Innenrundschleifscheibe 1A1 20x10x6 B126 B Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 127356
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 127356
EAN / GTIN 9003171273564
Herstellernummer 127356
L-Nummer L50140 869
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Im Vergleich zu keramisch konventionellen Schleifwerkzeugen zeichnen sich CBN-Werkzeuge durch ihre hohe Standzeit und enorm verkürzte Schleifzeiten aus.
  • Zusätzlich bieten sie Ihnen eine große Maßhaltigkeit an.
  • Mit diesem kunstharzgebundenem Werkzeug bearbeiten Sie vorwiegend hochlegierte Stähle und HSS, bedingt ist aber auch eine Bearbeitung von INOX möglich.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 63m/s
  • Spezifikation: 10 - 2
  • Abmessung: D x T x H = 20 x 10 x 6

Vorteil:

  • Hohe Standzeit
  • Langer Einsatz
  • Superabrasives Schleifmittel

Verwendung:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Werkstoff:

  • Stahl/HSS

Passend für:

  • Innenrundschleifwerkzeug

Hinweis:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS