• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-HPC-dybhulsbor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 50×D, TiAlN, ⌀ DC: 4,8mm

Art.-nr.: 123750 4,8
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
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Belægning TiAlN
Toleranceklasse ISO fg6
Skærediameter, min. Dc min. 4,8 mm
Samlet længde L 320 mm
Spånnotlængde Lc 275 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Antal skær Z 2
Vinkel, 1. trin 135 grader
Indvendig køling ja, med 40 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Tilspænding f 0,08 mm/o
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1 Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 36 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Type af boreværktøj bor med dobbelt affasning
Pilotbor nødvendigt ja
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 267,8 mm
Funktionslængde 284 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 50×D
Anbefalet maksimal boredybde 267,8 mm
Tilspænding i stål < 900 N/mm2
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123750 4,8
EAN/GTIN 4045197498304
Producentnummer 123750 4,8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
50
Stål < 1400 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotet, med 4 føringsfaser og interne kølekanaler. High performance-dybhulsbor af nyeste generation i HPC-området. Med 135° spidsvinkel og skærtolerance fg6 til optimal udførelse af en dybhulsboring.Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 40×D og 50×D kræves altid en pilotboring til maks. boredybde med pilotbor nr. 122736 og en co-pilotboring 20×D med co-pilotbor nr. 123691.At sætte en pilotboring øger processikkerheden.