• A termék árához pótdíjat adtak hozzá.

VHM-HPC mélyfurat fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Cikkszám: 123740 3
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag VHM
Bevonat TiAlN
Tűrésosztály ISO fg6
Vágóél átmérő, min. Dc min. 3 mm
Teljes hossz L 195 mm
Forgácshorony hossz Lc 150 mm
Szárátmérő DS 6 mm
Vágóélek száma Z 2
1. lépcső szöge 135 fok
Belső hűtés igen, 40 bar-ral
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus hengeres szár
Befogó alak Standard
Befogó kivitele metrikus
Befogó méret, metrikus 0060 mm
Befogó tűrésosztály h6
Szárkivitel HA
Hűtő-kenőanyag igen
Gyártó jelölése VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D
Konfigurálható nem
Vágóél átmérő tűrése tűrésosztály ISO
Csavarvonal iránya jobbos
Spirálszög, min. 30 fok
Fúrószerszám típusa több élszalagos fúró
Vezetőfúró szükséges igen
Szerszámanyagok, gyártói megnevezés VHM TiAlN
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Kinyúlási hossz A 159 mm
Hasznos hossz L1 146 mm
Súly 22 g
Forgácsolási irány jobbos
Szabvány Werksnorm
Megmunkálási eljárás telibe fúrás (BVB)
Színes gyűrű zöld
Forgácsolási stratégia HPC
Termék fajtája telibefúró
Kivitel (×D) 40×D
Ajánlott maximális furatmélység 145,5 mm
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 123740 3
EAN / GTIN 4045197609700
Gyártó száma 123740 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
75
Acél < 750 N/mm²
P
60
Acél < 900 N/mm²
P
60
Acél < 1100 N/mm²
P
60
Acél < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
65
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Spirálhornyú, 4 vezetőszalaggal és belső hűtőcsatornákkal. Új generációs nagy teljesítményű mélyfurat fúrók a HPC tartományban. 135°-os csúcsszöggel és fg6 éltűréssel mélyfurat optimális létrehozásához. A furat pontosan körkörös és egytengelyű.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A 40×D és 50×D mélyfurat fúró folyamatbiztos alkalmazásához a kötelezően szükséges vezetőfurat létrehozása a maximális furatmélységre a 122736 sz. vezetőfúróval és egy 20×D másodlagos vezetőfurat a 123691 sz. másodlagos vezetőfúróval. Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz