Nôž rovný na plasty, HSS E, Typ: LILIPUT

Č. pol.: 119600 LILIPUT
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Messer gerade für Kunststoffe, HSS E, Typ: LILIPUT
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu Čepeľ
Materiál oceľ
Tvar čepele pravouhlá
Fazety čepelí 2-násobný
Typ čepele pravouhlá čepeľ
Výbrus 2-stranný výbrus
Na odhrotovanie Plast
Pre hrúbku materiálu min. 2 mm
Pre hrúbku materiálu max. 30 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 119600 LILIPUT
EAN/GTIN 4033591019850
Číslo výrobcu 22 010 203
Výrobca/zodpovedná osoba GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Popis

Použitie:

Na Novotex, Pertinax, plexisklo atď. od 2 do cca 30 mm (z 2 strán).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky