Nůž rovný na plasty, HSS E, Typ: LILIPUT

Artiklové číslo: 119600 LILIPUT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Čepel
Materiál ocel
Tvar čepele pravoúhlá
Broušení 2stranný výbrus
Pro tloušťku materiálu min. 2 mm
Pro tloušťku materiálu max. 30 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 119600 LILIPUT
EAN / GTIN 4033591019850
Číslo výrobce 22 010 203
Výrobce/odpovědná osoba GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Popis

Použití:

Pro Novotex, Pertinax, plexisklo atd. od 2 do cca 30 mm (ze 2 stran).