Nož, raven, za umetne mase, HSS E, Tip: LILIPUT

Št. art.: 119600 LILIPUT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Rezilo
Material jeklo
Oblika rezila pravokotna
Brušenje 2-stransko brušenje
Za debelino materiala min. 2 mm
Za debelino materiala maks. 30 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 119600 LILIPUT
EAN/GTIN 4033591019850
Številka proizvajalca 22 010 203
Proizvajalec/odgovorna oseba GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Opis

Uporaba:

Za novotex, pertinax, pleksi itd. od 2 do pribl. 30 mm (z dveh strani).